LAPP - SILVYN AFG-PA/AFW-PA 70 DICHTUNGSSATZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 55001082
Außendurchmesser - 78 mm
Innendurchmesser - 66 mm
Stärke - 6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773270624
Sonepar Artikelnummer
120827331
Hersteller Artikelnummer
55001082
Hersteller Typ
55001082
Hersteller Artikel Nr.:
55001082
Außendurchmesser:
78 mm
Innendurchmesser:
66 mm
Stärke:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.004 kg


