LAPP - SILVYN AFG-PA/AFW-PA 95 DICHTUNGSSATZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 55001083
Außendurchmesser - 105 mm
Innendurchmesser - 89 mm
Stärke - 6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773270617
Sonepar Artikelnummer
120827332
Hersteller Artikelnummer
55001083
Hersteller Typ
55001083
Hersteller Artikel Nr.:
55001083
Außendurchmesser:
105 mm
Innendurchmesser:
89 mm
Stärke:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.010 kg


