LAPP - SILVYN AFW-PA 95 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 55001092
Nenndurchmesser - 95 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - 90°-Winkel
Bauform - Flansch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773270365
Sonepar Artikelnummer
120827337
Hersteller Artikelnummer
55001092
Hersteller Typ
55001092
Hersteller Artikel Nr.:
55001092
Nenndurchmesser:
95 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Flansch
Nenngröße in Zoll:
3 1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
Nein
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gewindeart:
sonstige
Gesamthöhe:
191 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
95 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
120 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 115 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.325 kg


