LAPP - SILVYN BRAID PA6 NW 06 4,0-10,0 / 20M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61721260
Nenndurchmesser - 6 mm
Bündeldurchmesser - 4 .. 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776060680
Sonepar Artikelnummer
120828249
Hersteller Artikelnummer
61721260
Hersteller Typ
61721260
Hersteller Artikel Nr.:
61721260
Nenndurchmesser:
6 mm
Bündeldurchmesser:
4 .. 10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-55 .. 125 °C
Brandschutz nach UL94:
sonstige
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.270 kg


