LAPP - SILVYN BRAID PA6 NW 12 10,0-14,0 / 15M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61721261
Nenndurchmesser - 12 mm
Bündeldurchmesser - 10 .. 14 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776060833
Sonepar Artikelnummer
120828250
Hersteller Artikelnummer
61721261
Hersteller Typ
61721261
Hersteller Artikel Nr.:
61721261
Nenndurchmesser:
12 mm
Bündeldurchmesser:
10 .. 14 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-55 .. 125 °C
Brandschutz nach UL94:
sonstige
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.370 kg


