LAPP - SILVYN BRAID PA6 NW 20 18,0-26,0 / 10M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61721263
Nenndurchmesser - 20 mm
Bündeldurchmesser - 18 .. 26 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776060857
Sonepar Artikelnummer
120828252
Hersteller Artikelnummer
61721263
Hersteller Typ
61721263
Hersteller Artikel Nr.:
61721263
Nenndurchmesser:
20 mm
Bündeldurchmesser:
18 .. 26 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-55 .. 125 °C
Brandschutz nach UL94:
sonstige
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.320 kg


