LAPP - SILVYN BRAID PA6 NW 30 26,0-34,0 / 10M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61721264
Nenndurchmesser - 30 mm
Bündeldurchmesser - 26 .. 34 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776060864
Sonepar Artikelnummer
120828253
Hersteller Artikelnummer
61721264
Hersteller Typ
61721264
Hersteller Artikel Nr.:
61721264
Nenndurchmesser:
30 mm
Bündeldurchmesser:
26 .. 34 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-55 .. 125 °C
Brandschutz nach UL94:
sonstige
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.490 kg


