LAPP - SILVYN BRAID PA6 NW 40 32,0-42,0 / 5M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61721265
Nenndurchmesser - 40 mm
Bündeldurchmesser - 32 .. 42 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776060871
Sonepar Artikelnummer
120828254
Hersteller Artikelnummer
61721265
Hersteller Typ
61721265
Hersteller Artikel Nr.:
61721265
Nenndurchmesser:
40 mm
Bündeldurchmesser:
32 .. 42 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-55 .. 125 °C
Brandschutz nach UL94:
sonstige
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.330 kg


