LAPP - SILVYN BW-K-M 25x1,5 GY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 55000921
Bauform - mit Gewinde
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 25
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773270983
Sonepar Artikelnummer
120827325
Hersteller Artikelnummer
55000921
Hersteller Typ
55000921
Hersteller Artikel Nr.:
55000921
Bauform:
mit Gewinde
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
25
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.009 kg


