LAPP - SILVYN BW-K-M 32x1,5 GY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 55000931
Bauform - mit Gewinde
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 32
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773270969
Sonepar Artikelnummer
120827326
Hersteller Artikelnummer
55000931
Hersteller Typ
55000931
Hersteller Artikel Nr.:
55000931
Bauform:
mit Gewinde
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
32
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.015 kg


