LAPP - SILVYN BW-K-M 50x1,5 GY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 55000951
Bauform - mit Gewinde
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 50
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773270921
Sonepar Artikelnummer
120827328
Hersteller Artikelnummer
55000951
Hersteller Typ
55000951
Hersteller Artikel Nr.:
55000951
Bauform:
mit Gewinde
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
50
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.024 kg


