LAPP - SILVYN BW-M 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 55000551
Bauform - Durchgangsbohrung
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - passiviert
Gewindemaß (metrisch) - 25
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773272239
Sonepar Artikelnummer
120827320
Hersteller Artikelnummer
55000551
Hersteller Typ
55000551
Hersteller Artikel Nr.:
55000551
Bauform:
Durchgangsbohrung
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
passiviert
Gewindemaß (metrisch):
25
Einsatztemperatur:
-40 .. 200 °C
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.040 kg


