LAPP - SILVYN BW-M 32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 55000561
Bauform - Durchgangsbohrung
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - passiviert
Gewindemaß (metrisch) - 32
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773272215
Sonepar Artikelnummer
120827321
Hersteller Artikelnummer
55000561
Hersteller Typ
55000561
Hersteller Artikel Nr.:
55000561
Bauform:
Durchgangsbohrung
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
passiviert
Gewindemaß (metrisch):
32
Einsatztemperatur:
-40 .. 200 °C
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.052 kg


