LAPP - SILVYN CC01 Schlauchschere

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61722285
Ausführung - Kanalschere
Schneide - glatt
Länge - 15 mm
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773493696
Sonepar Artikelnummer
120828299
Hersteller Artikelnummer
61722285
Hersteller Typ
61722285
Hersteller Artikel Nr.:
61722285
Ausführung:
Kanalschere
Schneide:
glatt
Länge:
15 mm
Mit Drahtschneider:
Nein
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
138.000 kg
Schlauchschere für nicht metallische Schutzschläuche, z.B. parallelgewellte Schutzschläuche., Sauberes und sicheres Ablängen von Kunststoffschläuchen,


