LAPP - SILVYN CC02 Schlauchschere groß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61722286
Ausführung - Kanalschere
Schneide - glatt
Länge - 15 mm
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774851693
Sonepar Artikelnummer
120828300
Hersteller Artikelnummer
61722286
Hersteller Typ
61722286
Hersteller Artikel Nr.:
61722286
Ausführung:
Kanalschere
Schneide:
glatt
Länge:
15 mm
Mit Drahtschneider:
Nein
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.138 kg
Schlauchschere für nicht metallische Schutzschläuche, z.B. parallelgewellte Schutzschläuche., Sauberes und sicheres Ablängen von Kunststoffschläuchen,


