Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SILVYN COMPACT 90° M25X1,5 MS

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SILVYN COMPACT 90° M25X1,5 MS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61803811

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindeanschlussgröße - M25 x 1,5

  • Drehbares Gewinde - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776885368

Sonepar Artikelnummer

120829031

Hersteller Artikelnummer

61803811

Hersteller Typ

61803811

Hersteller Artikel Nr.:

61803811

Ausführung:

90°-Bogen

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M25 x 1,5

Drehbares Gewinde:

Nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

Ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

Nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

Nein

Einsatztemperatur:

-45 .. 105 °C

Anzahl der Einführungen:

1

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.165 kg

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:, Passend zu SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX, Maschinenbau, Bahnanwendungen, Hohe Auszugkraft, Für hohe mechanische Belastung, Platzsparende Anwendung, Korrosionsbeständig, Metrisches Anschlussgewinde, 6 kant Zwischenstutzen, Einschraubhülse, Überwurfmutter,