Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SILVYN E-KIT orange

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SILVYN E-KIT orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61737407

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Halogenfrei - Ja

  • Innen glatt - Nein

  • Außen glatt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776264729

Sonepar Artikelnummer

120828408

Hersteller Artikelnummer

61737407

Hersteller Typ

61737407

Hersteller Artikel Nr.:

61737407

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

Ja

Innen glatt:

Nein

Außen glatt:

Nein

Flexibilität:

flexibel

Farbe:

orange

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zolltarifnummer:

39174000

E-Mobility, Schutz und Bündelung von Kabeln, Leitungen, Drähten, Wartung und Nachrüstung, Zusätzlicher Abriebschutz für kritische Bereiche, Verwendung gemäß der europäischen Verordnung ECE/TRANS/WM.29/GRSP/2009/16 zur Kennzeichnung von Hochvoltsystemen und -komponenten (> 25V AC / > 60V DC) mit der Signalfarbe orange, Erhöhte mechanische und chemische Beständigkeit, Teilbare und geschlossene Schutzschläuche,