LAPP - SILVYN EE-K 10 GY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52023340
Nenndurchmesser - 10 mm
Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773356915
Sonepar Artikelnummer
120827107
Hersteller Artikelnummer
52023340
Hersteller Typ
52023340
Hersteller Artikel Nr.:
52023340
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Geschlossene Endkappe:
Nein
Einsatztemperatur:
-10 .. 110 °C
Zolltarifnummer:
39174000


