LAPP - SILVYN EE-K 14 GY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52023350
Nenndurchmesser - 14 mm
Nenngröße in Zoll - 5/16 Zoll
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773356908
Sonepar Artikelnummer
120827108
Hersteller Artikelnummer
52023350
Hersteller Typ
52023350
Hersteller Artikel Nr.:
52023350
Nenndurchmesser:
14 mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Geschlossene Endkappe:
Nein
Einsatztemperatur:
-10 .. 110 °C
Zolltarifnummer:
39174000


