LAPP - SILVYN EE-K 17 GY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52023360
Nenndurchmesser - 17 mm
Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773356496
Sonepar Artikelnummer
120827109
Hersteller Artikelnummer
52023360
Hersteller Typ
52023360
Hersteller Artikel Nr.:
52023360
Nenndurchmesser:
17 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Geschlossene Endkappe:
Nein
Einsatztemperatur:
-10 .. 110 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.001 kg


