LAPP - SILVYN EE-K 19 GY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52023370
Nenndurchmesser - 19 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773356489
Sonepar Artikelnummer
120827110
Hersteller Artikelnummer
52023370
Hersteller Typ
52023370
Hersteller Artikel Nr.:
52023370
Nenndurchmesser:
19 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Geschlossene Endkappe:
Nein
Einsatztemperatur:
-10 .. 110 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.001 kg


