LAPP - SILVYN EE-K 21 GY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52023380
Nenndurchmesser - 21 mm
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773356472
Sonepar Artikelnummer
120827111
Hersteller Artikelnummer
52023380
Hersteller Typ
52023380
Hersteller Artikel Nr.:
52023380
Nenndurchmesser:
21 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Geschlossene Endkappe:
Nein
Einsatztemperatur:
-10 .. 110 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.001 kg


