LAPP - SILVYN EE-K 27 GY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52023390
Nenndurchmesser - 27 mm
Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773356465
Sonepar Artikelnummer
120827112
Hersteller Artikelnummer
52023390
Hersteller Typ
52023390
Hersteller Artikel Nr.:
52023390
Nenndurchmesser:
27 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Geschlossene Endkappe:
Nein
Einsatztemperatur:
-10 .. 110 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.002 kg


