LAPP - SILVYN EE-K 36 GY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52023400
Nenndurchmesser - 36 mm
Nenngröße in Zoll - 1 Zoll
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773356458
Sonepar Artikelnummer
120827113
Hersteller Artikelnummer
52023400
Hersteller Typ
52023400
Hersteller Artikel Nr.:
52023400
Nenndurchmesser:
36 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Geschlossene Endkappe:
Nein
Einsatztemperatur:
-10 .. 110 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.003 kg


