LAPP - SILVYN EE-K 56 GY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52023430
Nenndurchmesser - 56 mm
Nenngröße in Zoll - 1 1/2 Zoll
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773356427
Sonepar Artikelnummer
120827115
Hersteller Artikelnummer
52023430
Hersteller Typ
52023430
Hersteller Artikel Nr.:
52023430
Nenndurchmesser:
56 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Geschlossene Endkappe:
Nein
Einsatztemperatur:
-10 .. 110 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.008 kg


