LAPP - SILVYN ELÖ 25,0x30,5 GN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61751650
Außendurchmesser - 30.6 mm
Innendurchmesser - 25 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeradius, statisch - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773365283
Sonepar Artikelnummer
120396552
Hersteller Artikelnummer
61751650
Hersteller Typ
61751650
Hersteller Artikel Nr.:
61751650
Außendurchmesser:
30.6 mm
Innendurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeradius, statisch:
55 mm
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20 .. 70 °C
Halogenfrei:
Nein
Innen glatt:
Ja
Außen glatt:
Nein
Flexibilität:
flexibel
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.218 kg


