LAPP - SILVYN ELÖ 28,0x33,5 GN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61751660
Außendurchmesser - 33.5 mm
Innendurchmesser - 28 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeradius, statisch - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773365252
Sonepar Artikelnummer
120396553
Hersteller Artikelnummer
61751660
Hersteller Typ
61751660
Hersteller Artikel Nr.:
61751660
Außendurchmesser:
33.5 mm
Innendurchmesser:
28 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeradius, statisch:
60 mm
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20 .. 70 °C
Halogenfrei:
Nein
Innen glatt:
Ja
Außen glatt:
Nein
Flexibilität:
flexibel
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.208 kg


