LAPP - SILVYN ELÖ 40,0x46,4 GN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61751680
Außendurchmesser - 46.4 mm
Innendurchmesser - 40 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeradius, statisch - 105 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773365191
Sonepar Artikelnummer
120396557
Hersteller Artikelnummer
61751680
Hersteller Typ
61751680
Hersteller Artikel Nr.:
61751680
Außendurchmesser:
46.4 mm
Innendurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeradius, statisch:
105 mm
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20 .. 70 °C
Halogenfrei:
Nein
Innen glatt:
Ja
Außen glatt:
Nein
Flexibilität:
flexibel
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.371 kg


