LAPP - SILVYN ELÖ 50,0x57,0 GN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61751690
Außendurchmesser - 57.2 mm
Innendurchmesser - 50 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeradius, statisch - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773365177
Sonepar Artikelnummer
120396559
Hersteller Artikelnummer
61751690
Hersteller Typ
61751690
Hersteller Artikel Nr.:
61751690
Außendurchmesser:
57.2 mm
Innendurchmesser:
50 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeradius, statisch:
120 mm
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20 .. 70 °C
Halogenfrei:
Nein
Innen glatt:
Ja
Außen glatt:
Nein
Flexibilität:
flexibel
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.422 kg


