LAPP - SILVYN ELÖ glatt 16,0x21,1 GN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61751631
Außendurchmesser - 21.1 mm
Innendurchmesser - 16 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeradius, statisch - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777307531
Sonepar Artikelnummer
120396549
Hersteller Artikelnummer
61751631
Hersteller Typ
61751631
Hersteller Artikel Nr.:
61751631
Außendurchmesser:
21.1 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeradius, statisch:
70 mm
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20 .. 70 °C
Halogenfrei:
Nein
Innen glatt:
Ja
Außen glatt:
Ja
Flexibilität:
flexibel
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.170 kg


