LAPP - SILVYN ELÖ glatt 21,0x26,4 GN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61751641
Außendurchmesser - 26.4 mm
Innendurchmesser - 21 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeradius, statisch - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777307548
Sonepar Artikelnummer
120396551
Hersteller Artikelnummer
61751641
Hersteller Typ
61751641
Hersteller Artikel Nr.:
61751641
Außendurchmesser:
26.4 mm
Innendurchmesser:
21 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeradius, statisch:
90 mm
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20 .. 70 °C
Halogenfrei:
Nein
Innen glatt:
Ja
Außen glatt:
Ja
Flexibilität:
flexibel
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.200 kg


