LAPP - SILVYN ELÖ glatt 35,4x41,8 GN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61751671
Außendurchmesser - 41.8 mm
Innendurchmesser - 35.4 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeradius, statisch - 190 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777307562
Sonepar Artikelnummer
120396556
Hersteller Artikelnummer
61751671
Hersteller Typ
61751671
Hersteller Artikel Nr.:
61751671
Außendurchmesser:
41.8 mm
Innendurchmesser:
35.4 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeradius, statisch:
190 mm
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20 .. 70 °C
Halogenfrei:
Nein
Innen glatt:
Ja
Außen glatt:
Ja
Flexibilität:
flexibel
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.280 kg


