LAPP - SILVYN FCE-F M10x1,0 MS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 55503600
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Gewindeanschlussgröße - M10 x 1,0
Drehbares Gewinde - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777304813
Sonepar Artikelnummer
120827748
Hersteller Artikelnummer
55503600
Hersteller Typ
55503600
Hersteller Artikel Nr.:
55503600
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M10 x 1,0
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
Nein
Einsatztemperatur:
-55 .. 260 °C
Anzahl der Einführungen:
1
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.013 kg


