Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SILVYN FCL 54 GY

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SILVYN FCL 54 GY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 55506970

  • Geschlossen - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Befestigungsart - Schraubloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774851839

Sonepar Artikelnummer

120828005

Hersteller Artikelnummer

55506970

Hersteller Typ

55506970

Hersteller Artikel Nr.:

55506970

Geschlossen:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Befestigungsart:

Schraubloch

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Farbe:

grau

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

12.000 kg

in Kombination mit Kabelschutzschlauch, SILVYN® FPAS, Fixieren von Schläuchen an Maschinenwänden in allen Bereichen, schnelle Montage, einfache Demontage, hohe mechanische Festigkeit, kein Durchhang beim Schlauch, keine verlierbaren Teile, einteiliger Schlauchhalter mit Schraubloch zur Fixierung, Demontage erfolgt mit einem Schraubendreher, einteiliger Schlauchhalter,