LAPP - SILVYN FLACHDICHTUNG M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61809400
Werkstoff - Kunststoff
Außendurchmesser - 24 mm
Innendurchmesser - 16 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776949152
Sonepar Artikelnummer
120829178
Hersteller Artikelnummer
61809400
Hersteller Typ
61809400
Hersteller Artikel Nr.:
61809400
Werkstoff:
Kunststoff
Außendurchmesser:
24 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


