LAPP - SILVYN FLACHDICHTUNG M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61809410
Werkstoff - Kunststoff
Außendurchmesser - 27 mm
Innendurchmesser - 20 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776949169
Sonepar Artikelnummer
120829179
Hersteller Artikelnummer
61809410
Hersteller Typ
61809410
Hersteller Artikel Nr.:
61809410
Werkstoff:
Kunststoff
Außendurchmesser:
27 mm
Innendurchmesser:
20 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


