LAPP - SILVYN FLACHDICHTUNG M25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61809420
Werkstoff - Kunststoff
Außendurchmesser - 34 mm
Innendurchmesser - 25 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776949176
Sonepar Artikelnummer
120829180
Hersteller Artikelnummer
61809420
Hersteller Typ
61809420
Hersteller Artikel Nr.:
61809420
Werkstoff:
Kunststoff
Außendurchmesser:
34 mm
Innendurchmesser:
25 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


