LAPP - SILVYN FLACHDICHTUNG M32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61809430
Werkstoff - Kunststoff
Außendurchmesser - 42 mm
Innendurchmesser - 32 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776949183
Sonepar Artikelnummer
120829181
Hersteller Artikelnummer
61809430
Hersteller Typ
61809430
Hersteller Artikel Nr.:
61809430
Werkstoff:
Kunststoff
Außendurchmesser:
42 mm
Innendurchmesser:
32 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


