LAPP - SILVYN FLACHDICHTUNG M50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61809450
Werkstoff - Kunststoff
Außendurchmesser - 62 mm
Innendurchmesser - 50 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776949206
Sonepar Artikelnummer
120829183
Hersteller Artikelnummer
61809450
Hersteller Typ
61809450
Hersteller Artikel Nr.:
61809450
Werkstoff:
Kunststoff
Außendurchmesser:
62 mm
Innendurchmesser:
50 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
50
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


