Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SILVYN FLEXILOK 90° M 16x1,5 /16 BK

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SILVYN FLEXILOK 90° M 16x1,5 /16 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 68100100

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774851488

Sonepar Artikelnummer

120830503

Hersteller Artikelnummer

68100100

Hersteller Typ

68100100

Hersteller Artikel Nr.:

68100100

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

90°-Bogen

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Drehbares Gewinde:

Nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

Ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

Ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

Nein

Einsatztemperatur:

-40 .. 120 °C

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.013 kg

Maschinenbau, Schaltschrankbau, Bewegliche Anwendungen, Anwendungen mit geringem Platzbedarf, Gebäudeinstallation, Schnelle Montage, Einfache Konfektionierbarkeit, Kostengünstige Schlauchverschraubung, Keine verlierbaren Teile, Neues platzsparendes Design, Metrisches Anschlussgewinde, 90° Winkel, Spezielles Klemmsystem, UL FILENUMBER E308201, In schwarz UV- und Witterungsbeständig, Einteiliges schlankes Design, Halogen- und cadmiumfrei,