Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SILVYN FLEXILOK 90° PG 29 /34 GY

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SILVYN FLEXILOK 90° PG 29 /34 GY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 68100225

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG29

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774851235

Sonepar Artikelnummer

120830534

Hersteller Artikelnummer

68100225

Hersteller Typ

68100225

Hersteller Artikel Nr.:

68100225

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

90°-Bogen

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG29

Drehbares Gewinde:

Nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

sonstige

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Farbe:

grau

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

Ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

Ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

Nein

Einsatztemperatur:

-40 .. 120 °C

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

35.000 kg

Maschinenbau, Schaltschrankbau, bewegliche Anwendungen, Anwendungen mit geringem Platzbedarf, Gebäudeinstallation, schnelle Montage, einfache Konfektionierbarkeit, kostengünstige Schlauchverschraubung, keine verlierbaren Teile, neues platzsparendes Design, PG Anschlussgewinde, 90° Winkel, Spezielles Klemmsystem, UL FILENUMBER E308201, in schwarz UV- und Witterungsbeständig , einteiliges schlankes Design, halogen- und cadmiumfrei,