LAPP - SILVYN FLEXILOK M 20x1,5 /20 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65500436
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Drehbares Gewinde - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777487615
Sonepar Artikelnummer
120830451
Hersteller Artikelnummer
65500436
Hersteller Typ
65500436
Hersteller Artikel Nr.:
65500436
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
Nein
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.012 kg


