Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SILVYN FLEXILOK M 32x1,5 /32 BK

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SILVYN FLEXILOK M 32x1,5 /32 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65500464

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Drehbares Gewinde - Nein

  • Art der Verbindung - Gewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777890460

Sonepar Artikelnummer

120830461

Hersteller Artikelnummer

65500464

Hersteller Typ

65500464

Hersteller Artikel Nr.:

65500464

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Drehbares Gewinde:

Nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

Ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

Ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

Nein

Einsatztemperatur:

-40 .. 120 °C

Zolltarifnummer:

39174000

Maschinenbau, Schaltschrankbau, Bewegliche Anwendungen, Anwendungen mit geringem Platzbedarf, Gebäudeinstallation, Schnelle Montage, Einfache Konfektionierbarkeit, Kostengünstige Schlauchverschraubung, Keine verlierbaren Teile, Neues platzsparendes Design, Metrisches Anschlussgewinde, Einteiliger Grundkörper, Spezielles Klemmsystem, UL FILENUMBER E308201, In schwarz UV- und Witterungsbeständig, Einteiliges schlankes Design, Halogen- und cadmiumfrei,