LAPP - SILVYN FPAC 16 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 55507005
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773622126
Sonepar Artikelnummer
120828013
Hersteller Artikelnummer
55507005
Hersteller Typ
55507005
Hersteller Artikel Nr.:
55507005
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.020 kg


