LAPP - SILVYN FPAC 20 GY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 55507001
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777305216
Sonepar Artikelnummer
120828012
Hersteller Artikelnummer
55507001
Hersteller Typ
55507001
Hersteller Artikel Nr.:
55507001
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.024 kg


