LAPP - SILVYN FPAC 28 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 55507025
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773622140
Sonepar Artikelnummer
120828020
Hersteller Artikelnummer
55507025
Hersteller Typ
55507025
Hersteller Artikel Nr.:
55507025
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.065 kg


