LAPP - SILVYN FPAC 28 GY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 55507020
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774851785
Sonepar Artikelnummer
120828019
Hersteller Artikelnummer
55507020
Hersteller Typ
55507020
Hersteller Artikel Nr.:
55507020
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.050 kg


