Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SILVYN FPAG 90° M16x1,5/1 BK

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SILVYN FPAG 90° M16x1,5/1 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 55506495

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773444469

Sonepar Artikelnummer

120827918

Hersteller Artikelnummer

55506495

Hersteller Typ

55506495

Hersteller Artikel Nr.:

55506495

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

90°-Bogen

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Drehbares Gewinde:

Nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

Ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

Ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

Nein

Einsatztemperatur:

-50 .. 135 °C

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.012 kg

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:, SILVYN® FPAS, Anwendungen mit starken Vibrationen, Für geringe Platzverhältnisse, 90° Winkel ermöglicht optimale Montage, Schnelle Montage, Zugfest, Abdichtung, Vibrationsschutz, Metrisches Anschlussgewinde, 90° Winkel, Grundkörper, Oberteil mit Rundum Verzahnung, UL FILENUMBER E308201, Demontage erfolgt mit einem Schraubendreher, In schwarz UV- und Witterungsbeständig,