LAPP - SILVYN FPAX P28 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 55507372
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - sonstige
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777182565
Sonepar Artikelnummer
120828102
Hersteller Artikelnummer
55507372
Hersteller Typ
55507372
Hersteller Artikel Nr.:
55507372
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.030 kg


