LAPP - SILVYN FPAX R 21-16 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 55507361
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - sonstige
Nenngröße - 15.8 .. 21.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777182459
Sonepar Artikelnummer
120828091
Hersteller Artikelnummer
55507361
Hersteller Typ
55507361
Hersteller Artikel Nr.:
55507361
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
sonstige
Nenngröße:
15.8 .. 21.2 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.013 kg


